FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALSW48-240 ALSW48-240 Alim. DIN 48Vcc 240W Serie SW - ALSW48-240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
1. Ausgangsspannung bei DC - 48...48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8050162332626
Artikelnummer
FTEALSW48-240
Herstellernummer
ALSW48-240
Hersteller
FTE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
1. Ausgangsspannung bei DC:
48...48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
63 mm
Wandmontage möglich:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe:
125 mm
Tiefe:
113 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


