FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALMC48-2500 ALMC48-2500 Alim. 48Vcc 2,5A per MC1SFP- - ALMC48-2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
1. Ausgangsspannung bei DC - 48...48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8050162332473
Artikelnummer
FTEALMC48-2500
Herstellernummer
ALMC48-2500
Hersteller
FTE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
1. Ausgangsspannung bei DC:
48...48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
120...370 V
Breite:
22.5 mm
Wandmontage möglich:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe:
85 mm
Tiefe:
95 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


