Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEA2ABA A2ABA ADATT. 2 FORI AVE SISTEMA 45 BANQU - A2ABA

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEA2ABA A2ABA ADATT. 2 FORI AVE SISTEMA 45 BANQU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8436049499765

Artikelnummer

FTEA2ABA

Herstellernummer

A2ABA

Hersteller

FTE

Verwendung:

Koaxial-Antennensteckdose

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Isolierte Verbindungen:

nein

A2ABA ADATT. 2 FORI AVE SISTEMA 45 BANQU ACCESSORIO DI MONTAGGIO PER ANTENNE