FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEA1AR A1AR ADATT. 1 FORO AVE SISTEMA 45 RAL - A1AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Packung
10 ST
EAN
8436049499482
Artikelnummer
FTEA1AR
Herstellernummer
A1AR
Hersteller
FTE
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Isolierte Verbindungen:
nein


