Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEA1A44T A1A44T ADATT. 1 FORO AVE SISTEMA 44 TEKL - A1A44T

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEA1A44T A1A44T ADATT. 1 FORO AVE SISTEMA 44 TEKL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8055271136714

Artikelnummer

FTEA1A44T

Herstellernummer

A1A44T

Hersteller

FTE

Verwendung:

Koaxial-Antennensteckdose

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Isolierte Verbindungen:

nein

Adattatore verticale a un foro AVE Sistema 44 Tekla