Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE305 305 ZANCA TELESCOPICA 25>40 CM TUBO TOND - 305

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE305 305 ZANCA TELESCOPICA 25>40 CM TUBO TOND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 28...60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 25 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271136240

Artikelnummer

FTE305

Herstellernummer

305

Hersteller

FTE

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

28...60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

25 cm

Werkstoff:

Stahl

305 ZANCA TELESCOPICA 25 40 CM TUBO TOND Supporto per antenna