FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE214 214 ZANCA DA COLONNA O CAMINO - 214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 28...60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 10 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032359000235
Artikelnummer
FTE214
Herstellernummer
214
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
28...60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
10 cm
Werkstoff:
Stahl
Zanca da colonna o da camino.


