FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE202 202 ZANCA EMILIA LEGG.A MURO DIST. 5 CM. - 202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 28...60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 5 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori di fissaggio TV e SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032359000167
Artikelnummer
FTE202
Herstellernummer
202
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
28...60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
5 cm
Werkstoff:
Stahl
zanca emilie leggera a muro distanza 5 cm


