Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE104 104 ZANCA EMILIA PES. MURO DIST. 15 CM. - 104

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE104 104 ZANCA EMILIA PES. MURO DIST. 15 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 40...76 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 15 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359000532

Artikelnummer

FTE104

Herstellernummer

104

Hersteller

FTE

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

40...76 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

15 cm

Werkstoff:

Stahl

Zanche Emilia serie Pesante zincata a caldo