FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE103 103 ZANCA EMILIA PES. MURO DIST. 10 CM. - 103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 40...76 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 10 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032359000518
Artikelnummer
FTE103
Herstellernummer
103
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
40...76 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
10 cm
Werkstoff:
Stahl
Zanche Emilia serie Pesante zincata a caldo


