Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE101 101 ZANCA EMILIA PES. PARIMURO - 101

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE101 101 ZANCA EMILIA PES. PARIMURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 40...76 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 0 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359000471

Artikelnummer

FTE101

Herstellernummer

101

Hersteller

FTE

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

40...76 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

0 cm

Werkstoff:

Stahl

Zanche Emilia serie Pesante zincata a caldo