FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE002 002 ZANCA ESP.TORNITA 5CM FISCHER 10MA - 002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 25...70 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 5 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori di fissaggio TV e SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032359000020
Artikelnummer
FTE002
Herstellernummer
002
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
25...70 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
5 cm
Werkstoff:
Stahl
Zanche ad espansione tornita con piatto 35x5 mm, tassello ad espansione di Ø 18 mm, bulloni da 10MAx70mm


