Startseite

FRONIUS - FNU4.210.065.001 FRONIUS PRIMO 4.6-1 LIGHT - 4.210.065.001

KopierenKopieren
FRONIUS - FNU4.210.065.001 FRONIUS PRIMO 4.6-1 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 4600 W

  • Bemessungsspannung MPP - 80...800 V

  • Max. Eingangsstrom bei DC - 12 A

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2

  • Europäischer Wirkungsgrad - 97 %

Packung

  • 1 ST

EAN

9007947197498

Artikelnummer

FNU4.210.065.001

Herstellernummer

4.210.065.001

Hersteller

FNU

Ausgangsnennleistung AC:

4600 W

Bemessungsspannung MPP:

80...800 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

12 A

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Europäischer Wirkungsgrad:

97 %

Mit Datenlogger:

ja

Mit Trafo:

nein

Display:

Standard

Ethernet:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Drahtlos:

nein

Geeignet für Außenmontage:

ja

Gewicht:

21.5 kg

Breite:

431 mm

Höhe:

645 mm

Tiefe:

204 mm

Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21;V1 - FRONIUS modello PRIMO 4.6-1, VERSIONE LIGHT (senza monitoraggio Datamanager a bordo), per connessione alla rete (grid connected). Sfrutta un sistema di conversione DC / AC composto da un ponte realizzato con IGBT e al suo interno integra una protezione contro l’inversione di polarità, misura della corrente residua (RCMU), varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori di classe 3 lato corrente alternata, sistema di protezione antiisola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione regolata, n° 2 MPPT con n° 2+2 connettori DC con morsetti a vite, range di tensione MPPT 240-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, massima corrente in ingresso lato DC 12 A, massimo contributo alla corrente di corto circuito lato DC 18 A, potenza nominale in corrente alternata 4600 W, massima corrente in uscita 20 A, tensione di uscita 230 V c.a. (180V-270V) con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1 e distorsione armonica < 5%, grado di efficienza massima 97,8%, gamma di temperatura ambiente -40 +55 °C, display Matrix con tasti capacitivi, emissione acustica massima 52,6 dB(A), interfacce WLAN-Ethernet LAN/, 6 ingressi digitali + 4 ingressi o uscite digitali programmabili / USB / 2 prese RJ45 / MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65 adatto al montaggio sia in interno che in esterno.