Startseite

FRONIUS - FNU4.210.060 FRONIUS PRIMO 8.2-1 WLAN/LAN/SERVER WEB - 4.210.060

KopierenKopieren
FRONIUS - FNU4.210.060 FRONIUS PRIMO 8.2-1 WLAN/LAN/SERVER WEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 8200 W

  • Bemessungsspannung MPP - 80...800 V

  • Max. Eingangsstrom bei DC - 18 A

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2

  • Europäischer Wirkungsgrad - 97.5 %

Packung

  • 1 ST

EAN

9007947153784

Artikelnummer

FNU4.210.060

Herstellernummer

4.210.060

Hersteller

FNU

Ausgangsnennleistung AC:

8200 W

Bemessungsspannung MPP:

80...800 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

18 A

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Europäischer Wirkungsgrad:

97.5 %

Mit Datenlogger:

ja

Mit Trafo:

nein

Display:

Standard

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Drahtlos:

ja

Geeignet für Außenmontage:

ja

Gewicht:

21.5 kg

Breite:

431 mm

Höhe:

645 mm

Tiefe:

204 mm

Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21;V1 - FRONIUS modello PRIMO 8.2-1 per connessione alla rete (grid connected). Sfrutta un sistema di conversione DC / AC composto da un ponte realizzato con IGBT e al suo interno integra una protezione contro l’inversione di polarità, misura della corrente residua (RCMU), varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori di classe 3 lato corrente alternata, sistema di protezione antiisola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione regolata, n° 2 MPPT con n° 2+2 connettori DC con morsetti a vite, range di tensione MPPT 270-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, massima corrente iningresso lato DC 18 A, massimo contributo alla corrente di corto circuito lato DC 27 A, potenza nominale in corrente alternata 8200 W, massima corrente in uscita 35,7 A, tensione di uscita 230 V c.a. (180V-270V) con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1 e distorsione armonica < 5%, grado di efficienza massima 97,8%, gamma di temperatura ambiente -40 +55 °C, display Matrix con tasti capacitivi, emissione acustica massima 52,6 dB(A), interfacce WLAN-Ethernet LAN/, 6 ingressi digitali + 4 ingressi o uscite digitali programmabili / USB / 2 prese RJ45 / MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65 adatto al montaggio sia in interno che in esterno.