Startseite

FRONIUS - FNU4.210.056.040 FRONIUS ECO 25.0-3-S WLAN/LAN/SERVER WEB - 4.210.056.040

KopierenKopieren
FRONIUS - FNU4.210.056.040 FRONIUS ECO 25.0-3-S WLAN/LAN/SERVER WEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 25000 W

  • Bemessungsspannung MPP - 580...850 V

  • Max. Eingangsstrom bei DC - 44.2 A

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 1

  • Europäischer Wirkungsgrad - 98 %

Packung

  • 1 ST

EAN

9007947179302

Artikelnummer

FNU4.210.056.040

Herstellernummer

4.210.056.040

Hersteller

FNU

Ausgangsnennleistung AC:

25000 W

Bemessungsspannung MPP:

580...850 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

44.2 A

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

1

Europäischer Wirkungsgrad:

98 %

Mit Datenlogger:

ja

Mit Trafo:

nein

Display:

Standard

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Drahtlos:

ja

Geeignet für Außenmontage:

ja

Gewicht:

35.7 kg

Breite:

510 mm

Höhe:

725 mm

Tiefe:

225 mm

Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21;V1 e CEI 0-16;V1 - FRONIUS modello ECO 25.0-3-S per connessione alla rete (grid connected). Sfrutta un sistema di conversione DC / AC composto da un ponte realizzato con IGBT e al suo interno integra una protezione contro l’inversione di polarità, misura della corrente residua (RCMU), varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori di classe 3 lato corrente alternata, sistema di protezione antiisola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione regolata, n° 1 MPPT con n° 6 connettori DC con morsetti a vite, range di tensione MPPT 580-850 V, massima tensione in ingresso 1000 V, massimacorrente in ingresso lato DC 44,2 A, massimo contributo alla corrente di corto circuito lato DC 66,3 A, potenza nominale in corrente alternata 25000 W, massima corrente in uscita 36,1 A, tensione di uscita 230/400 V c.a. (280V-480V) con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1 e distorsione armonica < 2%, grado di efficienza massima 98,2%, gamma di temperatura ambiente-25 +60 °C, display Matrix con tasti capacitivi, emissione acustica massima 52,6 dB(A), interfacce WLAN-Ethernet LAN/, 6 ingressi digitali + 4 ingressi o uscite digitali programmabili / USB / 2 prese RJ45 / MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65 adatto al montaggio sia in interno che in esterno.