FRONIUS - FNU4.210.036.001 FRONIUS SYMO 3.0-3-M LIGHT - 4.210.036.001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 3000 W
Bemessungsspannung MPP - 150...800 V
Max. Eingangsstrom bei DC - 16 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Europäischer Wirkungsgrad - 96.5 %
Packung
1 ST
EAN
9007947113467
Artikelnummer
FNU4.210.036.001
Herstellernummer
4.210.036.001
Hersteller
FNU
Ausgangsnennleistung AC:
3000 W
Bemessungsspannung MPP:
150...800 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
16 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
96.5 %
Mit Datenlogger:
ja
Mit Trafo:
nein
Display:
Standard
Ethernet:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Drahtlos:
nein
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
19.9 kg
Breite:
431 mm
Höhe:
645 mm
Tiefe:
204 mm


