Startseite

FRONIUS - FNU4.210.034 FRONIUS SYMO 5.0-3-M WLAN/LAN/WEBSERVER - 4.210.034

KopierenKopieren
FRONIUS - FNU4.210.034 FRONIUS SYMO 5.0-3-M WLAN/LAN/WEBSERVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 5000 W

  • Bemessungsspannung MPP - 150...800 V

  • Max. Eingangsstrom bei DC - 16 A

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2

  • Europäischer Wirkungsgrad - 97.3 %

Packung

  • 1 ST

EAN

9007947074898

Artikelnummer

FNU4.210.034

Herstellernummer

4.210.034

Hersteller

FNU

Ausgangsnennleistung AC:

5000 W

Bemessungsspannung MPP:

150...800 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

16 A

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Europäischer Wirkungsgrad:

97.3 %

Mit Datenlogger:

ja

Mit Trafo:

nein

Display:

Standard

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Drahtlos:

ja

Geeignet für Außenmontage:

ja

Gewicht:

19.9 kg

Breite:

431 mm

Höhe:

645 mm

Tiefe:

204 mm

Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21;V1 - FRONIUS modello SYMO 5.0-3-M per connessione alla rete (grid connected). Sfrutta un sistema di conversione DC / AC composto da un ponte realizzato con IGBT e al suo interno integra una protezione contro l’inversione di polarità, misura della corrente residua (RCMU), varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori di classe 3 lato corrente alternata, sistema di protezione antiisola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione regolata, n° 2 MPPT con n° 2+2 connettori DC con morsetti a vite, range di tensione MPPT 163-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, massima corrente iningresso lato DC 16 A, massimo contributo alla corrente di corto circuito lato DC 24 A, potenza nominale in corrente alternata 5000 W, massima corrente in uscita 8 A, tensione di uscita 230/400 V c.a. (280-480V) con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1 e distorsione armonica < 3%, grado di efficienza massima 98%, gamma di temperatura ambiente -40 +55 °C, display Matrix con tasti capacitivi, emissione acustica massima 60 dB(A), interfacce WLAN-Ethernet LAN/, 6 ingressi digitali + 4 ingressi o uscitedigitali programmabili / USB / 2 prese RJ45 / MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65 adatto al montaggio sia in interno che in esterno.