Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCC C07/99 N1 CORRIM. LAT. c/VITI xsca.7199 7g - SCC C07/99

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCC C07/99 N1 CORRIM. LAT. c/VITI xsca.7199 7g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160896820

Artikelnummer

FRISCC C07/99

Herstellernummer

SCC C07/99

Hersteller

FRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

RICAMBIO PER SCALE INDUSTRIALI 7199 - TELAIO CORRIMANO COMPLETO SINGOLO PER n?1 LATO PER SCALA a n?7 gradini REALIZZATO IN ROBUSTO PROFILO TONDO 42 mm REGOLAMENTARE A NORMA EUROPEA EN131-7