FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA WT/03 SGABELLO PRO PIEG. A SCOMPARSA c/PARP 3g - SCA WT/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - nein
Stehhöhe - 0.66 m
Zweiteilig - ja
Mit Plattform - nein
Packung
1 ST
EAN
8052049760386
Artikelnummer
FRISCA WT/03
Herstellernummer
SCA WT/03
Hersteller
FRI
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Stehhöhe:
0.66 m
Zweiteilig:
ja
Mit Plattform:
nein
Sgabello professionale WT. Anodizzato con gradini a scomparsa e parapetto ribaltabile. Costruito in alluminio anodizzato anti-macchia. Ampi gradini a scomparsa profondi 205 mm con superficie in lamiera mandorlata anti-scivolo. Dotato di rotelle di scorrimento ai piedi del cavalletto per lo spostamento dello sgabello a carriola. WT/3, WT/4, WT/5 dotati di parapetto ribaltabile alto cm 50 con bloccaggio e sbloccaggio rapido. WT/3, WT/4, WT/5 dotati di vaschetta porta-attrezzi realizzata in plastica rinforzata. Piedini in materiale sintetico anti-sdrucciolo. Tubi di rinforzo base e piastra di rinforzo cavalletto in robusto profilo di acciaio zincato. Imballo in scatola di cartone con grafica dedicata. Libretto e norme d’uso. Sgabello professionale in alluminio, molto solido e robusto, dotato di paraginocchia e vaschetta portaattrezzi. Ideale per raggiungere comodamente altezze in interni, garantisce sempre un pratico e svariato utilizzo. Con i gradini a scomparsa e le rotelle di scorrimento è facile da spostare e riporre.


