FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V060N/16 SCALA APPO.PRO VETR 3pz FUNE c/BAS16+16+16g - SCA V060N/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 4.79...10.05 m
Transportlänge - 4.79 m
Anzahl der Sprossen - 48
Packung
1 ST
EAN
8052049762083
Artikelnummer
FRISCA V060N/16
Herstellernummer
SCA V060N/16
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
4.79...10.05 m
Transportlänge:
4.79 m
Anzahl der Sprossen:
48
Breite:
1.2 mm
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Stabilisatoren:
ja
Mit Leine:
ja
Mit Rädern:
ja
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
ja
Mit Mastadapter:
nein


