Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V051N/16 SCALA APPO. PRO VETR 2pz FUNE c/BAS 16+16g - SCA V051N/16

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V051N/16 SCALA APPO. PRO VETR 2pz FUNE c/BAS 16+16g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebeleiter

  • Werkstoff - Glasfaser/Aluminium

  • Länge - 4.79...8.41 m

  • Transportlänge - 4.79 m

  • Anzahl der Sprossen - 32

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049762014

Artikelnummer

FRISCA V051N/16

Herstellernummer

SCA V051N/16

Hersteller

FRI

Ausführung:

Schiebeleiter

Werkstoff:

Glasfaser/Aluminium

Länge:

4.79...8.41 m

Transportlänge:

4.79 m

Anzahl der Sprossen:

32

Breite:

1.2 mm

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Stabilisatoren:

ja

Mit Leine:

ja

Mit Rädern:

ja

Nennspannung AC:

1000 V

Nennspannung DC:

1500 V

Entspricht EN 50528:

ja

Mit Mastadapter:

nein

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA D'APPOGGIO A SFILO IN DUE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE CON CORDA - PIOLI n?16+16 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 8,41 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,79 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, ARRESTO TRONCHI CON BILANCIERE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE A BLOCCAGGIO AUTOMATICO, SECONDO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO, TRONCO SUPERIORE CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO