FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V047Z/11 SCALA MULT. PRO VETR 3pz MANU ZOP 10+11+11g - SCA V047Z/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 3.34...7.82 m
Transportlänge - 3.34 m
Anzahl der Sprossen - 32
Packung
1 ST
EAN
8052049760560
Artikelnummer
FRISCA V047Z/11
Herstellernummer
SCA V047Z/11
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
3.34...7.82 m
Transportlänge:
3.34 m
Anzahl der Sprossen:
32
Breite:
1.2 mm
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Stabilisatoren:
ja
Mit Leine:
nein
Mit Rädern:
ja
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
ja
Mit Mastadapter:
nein


