FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V047/07 SCALA MULT. PRO VETR 3pz MANUAL 6+6+6g - SCA V047/07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 2.22...5.06 m
Transportlänge - 2.22 m
Anzahl der Sprossen - 21
Packung
1 ST
EAN
8052049765183
Artikelnummer
FRISCA V047/07
Herstellernummer
SCA V047/07
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
2.22...5.06 m
Transportlänge:
2.22 m
Anzahl der Sprossen:
21
Breite:
0.9 mm
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Stabilisatoren:
ja
Mit Leine:
nein
Mit Rädern:
ja
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
ja
Mit Mastadapter:
nein


