Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V045Z/12 SCALA MULT. PRO VETR 2pz MANUAL ZOP 11+12g - SCA V045Z/12

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V045Z/12 SCALA MULT. PRO VETR 2pz MANUAL ZOP 11+12g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebeleiter

  • Werkstoff - Glasfaser/Aluminium

  • Länge - 3.54...6.1 m

  • Transportlänge - 3.54 m

  • Anzahl der Sprossen - 23

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760515

Artikelnummer

FRISCA V045Z/12

Herstellernummer

SCA V045Z/12

Hersteller

FRI

Ausführung:

Schiebeleiter

Werkstoff:

Glasfaser/Aluminium

Länge:

3.54...6.1 m

Transportlänge:

3.54 m

Anzahl der Sprossen:

23

Breite:

1 mm

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Stabilisatoren:

ja

Mit Leine:

nein

Mit Rädern:

nein

Nennspannung AC:

1000 V

Nennspannung DC:

1500 V

Entspricht EN 50528:

ja

Mit Mastadapter:

nein

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA MULTIUSO A SFILO IN DUE TRONCHI A PIOLI CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO A DISLIVELLI - PIOLI n?11+12 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 6,10 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 3,54 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO SCALA AI DISLIVELLI, BARRE DISTANZIATRICI DI SICUREZZA ANTI-CHIUSURA E ANTI-APERTURA, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO, TRONCO SUPERIORE CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO