Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V025/10 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE c/PIAT 2x10g - SCA V025/10

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V025/10 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE c/PIAT 2x10g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049761000

Artikelnummer

FRISCA V025/10

Herstellernummer

SCA V025/10

Hersteller

FRI

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO CON PIATTAFORMA A PONTE - GRADINI n? 2x10 + PARAGINOCCHIA ALTO 50 cm - LUNGHEZZA mt 3,00 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 2,32 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: GRADINI IN ALLUMINIO LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON RIVETTATURA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASE ANTI-URTO CONNERVATURE DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO, PIATTAFORMA A PONTE AD APERTURA AUTOMATICA REALIZZATA 100% IN ALLUIMINIO