FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V015/07 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE 2x7g - SCA V015/07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 1.75...1.75 m
Transportlänge - 1.75 m
Anzahl der Sprossen - 7
Packung
1 ST
EAN
8052049760928
Artikelnummer
FRISCA V015/07
Herstellernummer
SCA V015/07
Hersteller
FRI
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
1.75...1.75 m
Transportlänge:
1.75 m
Anzahl der Sprossen:
7
Breite:
0.5 mm
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Stabilisatoren:
nein
Mit Leine:
nein
Plattformhöhe:
1.62 mm
Mit Rädern:
nein
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
ja
Mit Mastadapter:
nein


