FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA FZ/03 PIATT. PIEGHEVOLE suLE lu14 3g - SCA FZ/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Arbeitsplattform
Max. Tragkraft - 150 kg
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8051160893423
Artikelnummer
FRISCA FZ/03
Herstellernummer
SCA FZ/03
Hersteller
FRI
Ausführung:
Arbeitsplattform
Max. Tragkraft:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
PIATTAFORMA PROFESSIONALE IN ALLUMINO PIEGHEVOLE A DOPPIA SALITA A GRADINO - GRADINI n?2x3 - ALTEZZA PIATTAFORMA mt 0,72 - DIMENSIONI PIATTAFORMA mm 1400x485 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, SUPERFICIE PIATTAFORMA IN LEGNO TRATTATO IN RESINA SU DUE LATI IMPERMEABILE ANTI-MACCHIA CON ANTI-SCIVOLO A RILIEVO EFFICACIE ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, n?4 GANCI DI SICUREZZA ANTI-APERTURA E ANTI-CHIUSURA REALIZZATO CON SPINOTTO A MOLLA AD ATTIVAZIONE AUTOMATICA E CINTINO IN NYLON PER LO SBLOCCAGGIO SIMULTANEO SU ENTRAMBI LATI, BLOCCAGGIO BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO SALDATE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, CERNIERE PIEGHEVOLI REALIZZATE IN ROBUSTO PROFILATO DI ALLMINIO ANTI-RUGGINE



