FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA EXTEL/13 SCALA APPO.PRO COMPATTA TELESCOP. 13g - SCA EXTEL/13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teleskopleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.94...3.8 m
Anzahl der Sprossen - 13
Breite - 0.75 mm
Packung
1 ST
EAN
8051160895472
Artikelnummer
FRISCA EXTEL/13
Herstellernummer
SCA EXTEL/13
Hersteller
FRI
Ausführung:
Teleskopleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.94...3.8 m
Anzahl der Sprossen:
13
Breite:
0.75 mm
Transportlänge:
0.94 m
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
13.8 kg
Mit Rädern:
nein
SCALA D'APPOGGIO COMPATTA AD USO HOBISTICO CON ESTENSIBILE SFILO TELESCOPICO A CANOCCHIALE ANODIZZATA - GRADINI n?13 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 3,80 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 0,94 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E EN131-4 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCA LE MANI, GRADINI LARGHI mm 40 UNITI AL MONTANTE CON GIUNTI IN POLIURETANO RINFOZATO, BASETTA STABILIZZATRICE RICHIUDIBILE CON SFILO TELESCOPICO PER IL TRASPORTO, BLOCCAGGIO AUTOMATICO DEI GRADINI CON SEGNALE DI CONFERMA BLOCCO COLORATOROSSO-VERDE, DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-SCHIACCIAMENTO DELLE DITA CON CHIUSURA A DISCESA CONTROLLATA A PRESSIONE D'ARIA, CHIUSURA AUTOMATICA DELLA SCALA MEDIANTE SBLOCCO RAPIDO IN UN UNICO PULSANTE POSTO SUL PIOLO DI BASE, MANIGLIA E CINGHIA DI TRASPORTO ANTI-APERTURA



