FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7780/08 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la80 8g - SCA 7780/08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.14...2.14 m
Anzahl der Sprossen - 8
Breite - 1.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049764254
Artikelnummer
FRISCA 7780/08
Herstellernummer
SCA 7780/08
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.14...2.14 m
Anzahl der Sprossen:
8
Breite:
1.2 mm
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
200 kg
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
67 kg
Mit Rädern:
ja
Plattformhöhe:
1.8 mm
SCALA INDUSTRIALE A PALCHETTO ANTI-RIBALTAMENTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI, CAVALLETTO DI SOSTEGNO VERTICALE, FERMAPIEDE E SPOSTAMENTO SU RUOTE - VERSIONE LARGA mm 800 - GRADINI n?8 - ALTEZZA PIATTAFORMA mt 1,80 - INGOMBRO BASE mt 2,14x1,20 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 E A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO QUANDO EQUIPAGGIATA DI ACCESSORIO ZAVORRA art. SCC ZEN80-8 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITISU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA IN ALLUMINO DIMENSIONI mm 600x600, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI REALIZZATO IN ROBUSTO TUBO TONDO IN ALLUMINIO mm 42, n?4 RUOTE GIREVOLI 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE