Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/11 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la60 11g - SCA 7760/11

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/11 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la60 11g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049764155

Artikelnummer

FRISCA 7760/11

Herstellernummer

SCA 7760/11

Hersteller

FRI

SCALA INDUSTRIALE A PALCHETTO ANTI-RIBALTAMENTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI, CAVALLETTO DI SOSTEGNO VERTICALE, FERMAPIEDE E SPOSTAMENTO SU RUOTE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?11 - ALTEZZA PIATTAFORMA mt 2,48 - INGOMBRO BASE mt 2,70x1,30 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 E A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO SENZA ZAVORRAMENTO QUANDO EQUIPAGGIATA DI ACCESSORIO ZAVORRA art. SCC ZEN60-11 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITI SU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA IN ALLUMINO DIMENSIONI mm 600x600, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI REALIZZATO IN ROBUSTO TUBO TONDO IN ALLUMINIO mm 42, n?4 RUOTE GIREVOLI 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE