Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/09 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la60 9g - SCA 7760/09

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/09 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la60 9g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.32...2.32 m

  • Anzahl der Sprossen - 9

  • Breite - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049764131

Artikelnummer

FRISCA 7760/09

Herstellernummer

SCA 7760/09

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.32...2.32 m

Anzahl der Sprossen:

9

Breite:

1.2 mm

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

200 kg

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

64 kg

Mit Rädern:

ja

Plattformhöhe:

2.03 mm

SCALA INDUSTRIALE A PALCHETTO ANTI-RIBALTAMENTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI, CAVALLETTO DI SOSTEGNO VERTICALE, FERMAPIEDE E SPOSTAMENTO SU RUOTE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?9 - ALTEZZA PIATTAFORMA mt 2,03 - INGOMBRO BASE mt 2,32x1,20 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 E A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO SENZA ZAVORRAMENTO - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITI SU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA INALLUMINO DIMENSIONI mm 600x600, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI REALIZZATO IN ROBUSTO TUBO TONDO IN ALLUMINIO mm 42, n?4 RUOTE GIREVOLI 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE