Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7260A/03 SCALA INDU.FISSA EN c/PONT 120 la60 3g - SCA 7260A/03

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7260A/03 SCALA INDU.FISSA EN c/PONT 120 la60 3g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.19...2.19 m

  • Anzahl der Sprossen - 3

  • Breite - 0.74 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049769082

Artikelnummer

FRISCA 7260A/03

Herstellernummer

SCA 7260A/03

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.19...2.19 m

Anzahl der Sprossen:

3

Breite:

0.74 mm

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

200 kg

Mit Plattform:

ja

Mit Rädern:

nein

Plattformhöhe:

0.68 mm

SCALA INDUSTRIALE FISSA A DOPPIA SALITA CON PIATTAFORMA A PONTE E PARAPETTO REGOLAMENTARE, FERMAPIEDE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?3 - ALTEZZA PIATATFORMA mt 0,68 - INGOMBRO BASE mt 2,19x0,74 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA EUROPEA EN14122 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITI SU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA IN ALLUMINO DIMENSIONI mm 600x1200, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, n?4 PIASTRE DI FISSAGGIO DA TASSELLARE AL SUOLO