FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7100/06 SCALA INDU. PALCH. EN c/PIAT la60 6g - SCA 7100/06
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Anzahl der Elemente - 1
Tragfähigkeit - 200 kg
Mit Plattform - ja
Plattformhöhe - 1.38 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049763851
Artikelnummer
FRISCA 7100/06
Herstellernummer
SCA 7100/06
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
200 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
1.38 mm
Scala a palchetto 7100, mobile su ruote con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare. Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: profondità 200 mm. Ampia piattaforma d'arrivo con superficie anti-scivolo: dimensioni 800 x 600 mm. Parapetto smontabile situato sulla piattaforma, alto 1 mt, completo di traverse di protezione all'altezza del ginocchio e di fermapiede. Corrimano unilaterale rimovibile, applicabile a scelta a destra o sinistra. Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio. Larga basetta stabilizzatrice per una massima stabilità. N° 4 ruote Ø 125mm. Made in Italy con freno e nucleo in poliuretano anti-schiacciamento. e anti-erosione garantiscono la lunga duratura nel tempo. Smontando le ruote èpossibile fissare la scala a pavimento. Inclinazione salita: 55°. Indicata per lavorare in prossimità di macchinari con particolari conformazioni o ingombri e per la manutenzione industriale in genere.


