Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7100/04 SCALA INDU. PALCH. EN c/PIAT la60 4g

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7100/04 SCALA INDU. PALCH. EN c/PIAT la60 4g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Anzahl der Elemente - 1

  • Tragfähigkeit - 200 kg

  • Mit Plattform - ja

  • Plattformhöhe - 0.92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049763837

Artikelnummer

FRISCA 7100/04

Herstellernummer

SCA 7100/04

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

200 kg

Mit Plattform:

ja

Plattformhöhe:

0.92 mm

Scala a palchetto 7100, mobile su ruote con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare. Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: profondità 200 mm. Ampia piattaforma d'arrivo con superficie anti-scivolo: dimensioni 800 x 600 mm. Parapetto smontabile situato sulla piattaforma, alto 1 mt, completo di traverse di protezione all'altezza del ginocchio e di fermapiede. Corrimano unilaterale rimovibile, applicabile a scelta a destra o sinistra. Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio. Larga basetta stabilizzatrice per una massima stabilità. N° 4 ruote Ø 125mm. Made in Italy con freno e nucleo in poliuretano anti-schiacciamento. e anti-erosione garantiscono la lunga duratura nel tempo. Smontando le ruote èpossibile fissare la scala a pavimento. Inclinazione salita: 55°. Indicata per lavorare in prossimità di macchinari con particolari conformazioni o ingombri e per la manutenzione industriale in genere.