Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6087/05 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV c/2BAS ANTIR 5g - SCA 6087/05

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6087/05 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV c/2BAS ANTIR 5g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.32...2.32 m

  • Anzahl der Sprossen - 5

  • Breite - 1.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049768290

Artikelnummer

FRISCA 6087/05

Herstellernummer

SCA 6087/05

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.32...2.32 m

Anzahl der Sprossen:

5

Breite:

1.3 mm

Transportlänge:

2.32 m

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

26 kg

Mit Rädern:

ja

Plattformhöhe:

1.32 mm

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO ANTI-RIBALTAMENTO CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO INCLINATO E DOPPIA BASETTA STABILIZZATRICE - GRADINI n?5 - INGOMBRO BASE mt 1,63x1,30 - ALTEZZA PIATTAFORMA mt 1,32 - VERSIONE CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 600x660, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTE STABILIZZATRICI GIGANTI ANTI-RIBALTAMENTO RINFORZATE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE, n?2 RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO PER SPOSTAMENTO A CARRIOLA