Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/07 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 7g - SCA 6083/07

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/07 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 7g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.9...2.9 m

  • Anzahl der Sprossen - 7

  • Breite - 0.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049761758

Artikelnummer

FRISCA 6083/07

Herstellernummer

SCA 6083/07

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.9...2.9 m

Anzahl der Sprossen:

7

Breite:

0.9 mm

Transportlänge:

2.9 m

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

31 kg

Mit Rädern:

ja

Plattformhöhe:

1.63 mm

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?7 - LUNGHEZZA mt 2,90 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,63 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO.