FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/05 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 5g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.4...2.4 m
Anzahl der Sprossen - 5
Breite - 0.9 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049761734
Artikelnummer
FRISCA 6083/05
Herstellernummer
SCA 6083/05
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.4...2.4 m
Anzahl der Sprossen:
5
Breite:
0.9 mm
Transportlänge:
2.4 m
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
26 kg
Mit Rädern:
ja
Plattformhöhe:
1.4 mm
SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?5 - LUNGHEZZA mt 2,40 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,17 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO.