Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6046/06 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH+ACC 6g - SCA 6046/06

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6046/06 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH+ACC 6g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049761567

Artikelnummer

FRISCA 6046/06

Herstellernummer

SCA 6046/06

Hersteller

FRI

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO CON LARGHEZZA MAGGIORATA A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN ALLUMINIO ACCESSORIATA CON DOPPIO CORRIMANO E VASCHETTA PORTA-ATTREZZI AGGIUNTIVA - GRADINI n? 6 - LUNGHEZZA mt 2,35 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,39 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, ROBUSTA VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO SALDATA DI DIMENSIONI cm 8x43 PROFONDA 4 cm, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO GIGANTE DIMENSIONI mm 420x450 AD APERTURA AUTOMATICA