FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6033/04 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE 2SALITE c/BARRE 4g - SCA 6033/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - ja
Stehhöhe - 0.96 m
Zweiteilig - ja
Mit Plattform - nein
Packung
1 ST
EAN
8052049760430
Artikelnummer
FRISCA 6033/04
Herstellernummer
SCA 6033/04
Hersteller
FRI
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Stehhöhe:
0.96 m
Zweiteilig:
ja
Mit Plattform:
nein
Sgabello professionale 6033. Sgabello pieghevole in alluminio a doppia salita. Gradino anti-scivolo profondo mm 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista. Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23. Ripiano in alluminio da mm. 200 x 300. Barre distanziatrici automatiche di sicurezza anti-apertura e anti-chiusura realizzate in alluminio anti-ruggine. Rinforzi inferiori per irrigidimento base. Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucciolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. Indicato per lavorare in ambienti industriali che richiedono un sostegno molto stabile e sicuro in ogni condizione di impiego e che consente spostamenti pratici e veloci.


