FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6030/04 SGABELLO HOBBI ALLUMINIO 2SALITE 4g - SCA 6030/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - ja
Anzahl der Stufen - 4
Stehhöhe - 0.81 m
Zweiteilig - ja
Packung
1 ST
EAN
8052049760157
Artikelnummer
FRISCA 6030/04
Herstellernummer
SCA 6030/04
Hersteller
FRI
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Anzahl der Stufen:
4
Stehhöhe:
0.81 m
Zweiteilig:
ja
Gewicht:
3.4 kg
Mit Plattform:
nein
Klappbar:
ja
SGABELLO HOBBISTICO PIEGHEVOLE ANODIZZATO CON DOPPIA SALITA - GRADINI n?4 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 0,88 - LARGHEZZA TRASPORTO mt 0,42 - ALTEZZA RIPIANO TERMINALE IN USO mt 0,81 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCA LE MANI, GRADINI LARGHI mm 80 UNITI AI MONTANTI CON RIVETTATURA, RIPIANO TERMINALE DIMENSIONI mm 180x330, CERNIERA PIEGHEVOLE REALIZZATA IN ACCIAIO VERNICIATO, BASE ANTI-URTO RINFORZATA CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO, BARRE DISTANZIATRICI AUTOMATICHE IN ACCIAIO VERNICIATO DI SICUREZZA ANTI-APERTURA E ANTI-CHIUSURA.