Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6028/134 SCA APPO. PRO la45 c/ANTIGRAF. 13g DL

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6028/134 SCA APPO. PRO la45 c/ANTIGRAF. 13g DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anlegeleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.28...3.28 m

  • Anzahl der Sprossen - 13

  • Breite - 0.45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160899289

Artikelnummer

FRISCA 6028/134

Herstellernummer

SCA 6028/134

Hersteller

FRI

Ausführung:

Anlegeleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.28...3.28 m

Anzahl der Sprossen:

13

Breite:

0.45 mm

Transportlänge:

3.28 m

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Gewicht:

7.6 kg

Mit Rädern:

nein

SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO DRITTA A GRADINO LARGO CON APPOGGIO IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE - VERSIONE LARGA mm 450 - GRADINI n?13 - LUNGHEZZA mt 3,28 - ALTEZZA VERTICALE IN USO mt 3,02 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, APPOGGIO SUPERIORE CON STRISCIA IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE