Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6027/04 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE c/PIAT. ALLU. 4g - SCA 6027/04

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6027/04 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE c/PIAT. ALLU. 4g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - nein

  • Stehhöhe - 0.96 m

  • Zweiteilig - ja

  • Mit Plattform - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760331

Artikelnummer

FRISCA 6027/04

Herstellernummer

SCA 6027/04

Hersteller

FRI

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

nein

Stehhöhe:

0.96 m

Zweiteilig:

ja

Mit Plattform:

ja

Sgabello professionale 6027. Pieghevole con piattaforma in alluminio. Sgabello pieghevole con piattaforma in alluminio. Gradino anti-scivolo profondo mm 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista. Montante scatolato a doppia anima mm 80 x 23. Piattaforma in alluminio da mm 260 x 400. Barre distanziatrici automatiche di sicurezza anti-apertura e anti-chiusura realizzate in alluminio anti-ruggine. Rinforzi inferiori per irrigidimento base. Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucciolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. Ideale per interventi di manutenzione, garantisce una comoda posizione di lavoro sulla piattaforma realizzata 100% in alluminio con dimensioni maggiorate e una superficie anti-scivolo.