FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6027/03 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE c/PIAT. ALLU. 3g - SCA 6027/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - nein
Stehhöhe - 0.72 m
Zweiteilig - ja
Mit Plattform - ja
Packung
1 ST
EAN
8052049760324
Artikelnummer
FRISCA 6027/03
Herstellernummer
SCA 6027/03
Hersteller
FRI
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Stehhöhe:
0.72 m
Zweiteilig:
ja
Mit Plattform:
ja
Sgabello professionale 6027. Pieghevole con piattaforma in alluminio. Sgabello pieghevole con piattaforma in alluminio. Gradino anti-scivolo profondo mm 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista. Montante scatolato a doppia anima mm 80 x 23. Piattaforma in alluminio da mm 260 x 400. Barre distanziatrici automatiche di sicurezza anti-apertura e anti-chiusura realizzate in alluminio anti-ruggine. Rinforzi inferiori per irrigidimento base. Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucciolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. Ideale per interventi di manutenzione, garantisce una comoda posizione di lavoro sulla piattaforma realizzata 100% in alluminio con dimensioni maggiorate e una superficie anti-scivolo.


