FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6026/09 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH 9g - SCA 6026/09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.89...2.89 m
Anzahl der Sprossen - 9
Breite - 0.64 mm
Packung
1 ST
EAN
8051160896523
Artikelnummer
FRISCA 6026/09
Herstellernummer
SCA 6026/09
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.89...2.89 m
Anzahl der Sprossen:
9
Breite:
0.64 mm
Transportlänge:
2.89 m
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
11.6 kg
Mit Rädern:
nein
Plattformhöhe:
2.08 mm



