FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6025/06 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE c/PIAT. 2x6g - SCA 6025/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.03...2.03 m
Anzahl der Sprossen - 6
Breite - 0.54 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049761246
Artikelnummer
FRISCA 6025/06
Herstellernummer
SCA 6025/06
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.03...2.03 m
Anzahl der Sprossen:
6
Breite:
0.54 mm
Transportlänge:
2.03 m
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
14.3 kg
Mit Rädern:
nein
Plattformhöhe:
1.4 mm
SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO CON PIATTAFORMA A PONTE - GRADINI n? 2x6 + PARAGINOCCHIA ALTO 50 cm - LUNGHEZZA mt 2,03 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,40 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: GRADINI LARGHImm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO, PIATTAFORMA A PONTE AD APERTURA AUTOMATICA REALIZZATA 100% IN ALLUIMINIO


