Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6024N/07 SCALA CAVAL. HOBBI c/PARA-PIAT ALLU. 7g - SCA 6024N/07

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6024N/07 SCALA CAVAL. HOBBI c/PARA-PIAT ALLU. 7g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.24...2.24 m

  • Anzahl der Sprossen - 7

  • Breite - 0.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760201

Artikelnummer

FRISCA 6024N/07

Herstellernummer

SCA 6024N/07

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.24...2.24 m

Anzahl der Sprossen:

7

Breite:

0.5 mm

Transportlänge:

2.24 m

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

5.4 kg

Mit Rädern:

nein

Plattformhöhe:

1.5 mm

SCALA AD USO HOBBISTICO A CAVALLETTO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN ALLUMINIO A GRADINO LARGO ANODIZZATA - GRADINI n?7 - LUNGHEZZA mt 2,24 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,50 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCA LE MANI, GRADINI LARGHI mm 80 UNITI AI MONTANTI CON RIVETTATURA, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 250x260, BASE ANTI-URTO RINFORZATA CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO, CAVALLETTO DI SOSTEGNO ANTI-URTO RINFORZATO CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO, DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-DIVARICAMENTO REALIZZATO CON CAVO D'ACCIAIO ZINCATO, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61