Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/05 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH 5g - SCA 6021/05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.88...1.88 m

  • Anzahl der Sprossen - 5

  • Breite - 0.48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160890866

Artikelnummer

FRISCA 6021/05

Herstellernummer

SCA 6021/05

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.88...1.88 m

Anzahl der Sprossen:

5

Breite:

0.48 mm

Transportlänge:

1.88 m

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

6 kg

Mit Rädern:

nein

Plattformhöhe:

1.12 mm

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN PVC - GRADINI n? 5 - LUNGHEZZA mt 1,88 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,12 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 80 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON BORDATURA ESTERNA, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FERRO VERNICIATO, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN PVC, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN PVC DIMENSIONI mm 270x280 AD APERTURA AUTOMATICA