FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6017/04 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE c/PIAT. NYLON 4g - SCA 6017/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - nein
Stehhöhe - 0.96 m
Zweiteilig - ja
Mit Plattform - ja
Packung
1 ST
EAN
8052049760300
Artikelnummer
FRISCA 6017/04
Herstellernummer
SCA 6017/04
Hersteller
FRI
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Stehhöhe:
0.96 m
Zweiteilig:
ja
Mit Plattform:
ja
Sgabello professionale 6017. Pieghevole con piattaforma in nylon rinforzato. Sgabello pieghevole con piattaforma in nylon. Gradino anti-scivolo profondo mm 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista. Montante scatolato a doppia anima mm 80 x 23. Piattaforma in Nylon da mm 260 x 290 con biella di sicurezza anti-chiusura. Rinforzi inferiori per irrigidimento base. Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucciolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. Pratico e funzionale appositamente studiato per la gestione delle scaffalature all’interno di magazzini industriali.


