Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6015/12 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE c/BARRE 2x13g - SCA 6015/12

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6015/12 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE c/BARRE 2x13g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klappleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.03...3.03 m

  • Anzahl der Sprossen - 12

  • Breite - 0.64 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160895779

Artikelnummer

FRISCA 6015/12

Herstellernummer

SCA 6015/12

Hersteller

FRI

Ausführung:

Klappleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.03...3.03 m

Anzahl der Sprossen:

12

Breite:

0.64 mm

Transportlänge:

3.03 m

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Gewicht:

22.1 kg

Mit Rädern:

nein

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO - GRADINI n? 2x12 - LUNGHEZZA mt 3,03 - ALTEZZA CAVALLETTO IN USO mt 2,78 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO