Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 5048N/12 SCALA APPO. PRO 3pz MANUAL c/BAS 12+12+12g - SCA 5048N/12

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 5048N/12 SCALA APPO. PRO 3pz MANUAL c/BAS 12+12+12g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebeleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.64...8.94 m

  • Anzahl der Sprossen - 36

  • Breite - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049762182

Artikelnummer

FRISCA 5048N/12

Herstellernummer

SCA 5048N/12

Hersteller

FRI

Ausführung:

Schiebeleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.64...8.94 m

Anzahl der Sprossen:

36

Breite:

1.2 mm

Transportlänge:

3.64 m

Anzahl der Elemente:

3

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Gewicht:

32.6 kg

Mit Rädern:

ja

SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI - PIOLI n?12+12+12 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 8,94 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 3,64 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNAED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE RINFORZATA AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO